Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Beskyttelsesvoks M2 Et voksbasert tørkende tynnstoff

Beskyttelsesvoks M2
BESKYTTELSESVOKS M2 1LITER BOKS

Art.-nr. 0893200401
EAN 4065233134423

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Beskyttelsesvoks M2 er en transparent rustbeskyttelse beregnet for verksteder til rustbeskyttelse av kanaler, falser og hulrom på kjøretøy.
Bruksområde:
Beskyttelsesvoks M2 er et tynt, voksbasert antirustmiddel. Penetrerende og fuktfortrengende, med gode rustbeskyttelsesevner.
Etterlater en transparent, tørr, vokslignende film.
Produktet er tørt å ta på, og er derfor godt egnet til områder man fort kan komme i berøring med.


Egenskaper:
Beskyttelsesvoks M2 er en løsningsmiddelbasert (aromatfri white spirit) penetrerende transparent antirustprodukt som etterlater en tørr og klebefri overflate. Beskyttelsesvoks M2 er basert på voks og sulfonat som gir en god beskyttelse i lang tid.


Forbehandling:
Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende.


Påføring:
Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.
Beskyttelsesvoks M2 på 1 ltr flaske er primært ment å påføre med lufttrykkpistol med utstyr som f.eks. hulromslanger.
Beskyttelsesvoks M2 spray er utstyrt med spraydyse samt munnstykke for hulrom.


Anbefalt filmtykkelse:
50µm våtfilm, som gir ca 10µm tørr film ved bruk av 1 ltr flaske.
Sprayboks inneholder mindre tørrstoff og det kan da være nødvendig å legge to lag for å oppnå anbefalt tykkelse tørrfilm.


Rengjøring:
Utstyr rengjøres med white spirit. Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.


Tørketider og overmalbarhet:
Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 8 timer. Ved + 23°C og 50%RH er den anbefalte tørketiden 1 time før man ovenpå kan påføre Understellsmasse M3 Sort eller Understellsmasse bronse M3ALBrukes;
MerknadBeskyttelsesvoks M2 er perfekt å bruke som rustbeskyttelse av redskap, verktøy og maskiner mv.
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeBeskyttelsesvoks M2 er et tynt, voksbasert antirustmiddel.
Penetrerende og fuktfortrengende, med gode rustbeskyttelsesevner.

Etterlater en transparent, tørr, vokslignende film.
Produktet er tørt å ta på, og er derfor godt egnet til områder man fort kan komme i berøring med.
Beskyttelsesvoks M2 kan også brukes som rustbeskyttelse på falser og i hulrom.
InstruksjonerForbehandling:
Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende.


Påføring:
Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.
Beskyttelsesvoks M2 på 1 ltr flaske er primært ment å påføre med lufttrykkpistol med utstyr som f.eks. hulromslanger.
Beskyttelsesvoks M2 spray er utstyrt med spraydyse samt munnstykke for hulrom.


Anbefalt filmtykkelse:
50µm våtfilm, som gir ca 10µm tørr film ved bruk av 1 ltr flaske.
Sprayboks inneholder mindre tørrstoff og det kan da være nødvendig å legge to lag for å oppnå anbefalt tykkelse tørrfilm.


Rengjøring:
Utstyr rengjøres med white spirit. Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.


Tørketider og overmalbarhet:
Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 8 timer. Ved + 23°C og 50%RH er den anbefalte tørketiden 1 time før man ovenpå kan påføre Understellsmasse M3 Sort eller Understellsmasse bronse M3ALBrukes;

Innhold

1 l

Farge

Gjennomsiktig

Min. sprøyteavstand

20 cm

Min. bearbeidelsestemperatur

15 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur

25 °C

Tetthet

840 kg/dm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger