Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Understellsmasse M3, tykkstoff

Understellsmasse M3
UNDERSTELLSMASSE BRONSE M3AL 60L FAT

Art.-nr. 0893200404

EAN 4065746043915

Priser vises for kunden etter pålogging
Understellsmasse M3, tykkstoff

Art.-nr. 0893200404

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Korrosjonsbeskyttelse med høy viskositet på voks og bitumen

Understellsmasse M3 finnes i svart og bronsefarget.



Begge er løsemiddelbasert (aromatfri white spirit) slitesterk understellmasse basert på bl.a. bitumen og voks som har meget gode og langtids rustbeskyttelsesegenskaper.



Filmegenskapene hos Understellsmasse M3 gjør at rustbeskyttelsesmiddelet ikke slites bort grunnet steinsprut og liknende.



Produktet er harmonitestet med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer på markedet og er godkjent for bruk på et flertall av markedets bilmerker, både på kjøretøy med voksbasert orginalbeskyttelse samt på øvrig forekommende rustbeskyttelsessystem.

Merknad

VOC = 350 g/l

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Understellsmasse M3 brukes til understell og hjulkasser og lignende konstruksjoner for åbeskytte karosseriet mot steinsprut og rustangrep



For å oppnå best mulig resultat, anbefaler vi å bruke Hulromsbeskyttelse M1 som primer før påføring av Understellsmasse M3

Instruksjoner

Forbehandling:


Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende


Bruk Hulromsbeskyttelse M1 på åpne flater, i hulrom, kanaler o.l. før påføring av Understellsmasse M3



Påføring:


  • Materialet bør påføres innendørs mellom +15 - +25 °C.

  • Vi anbefaler å bruke en sprøytepistol til 1-litersflaskene, mens sprayboks påføres med den medfølgende sprøytedysen.

  • Ved påføring med sprayboks kan det være nødvendig å påføre to strøk for å oppnå den anbefalte filmtykkelsen på grunn av lavere tørrstoffinnhold.


Anbefalt filmtykkelse:


  • 400µm våtfilm, som gir ca 200µm tørr film.


Forbruk:


  • Materialforbruket er beregnet til ca. 0,4 liter/m².


Rengjøring:


  • Utstyr rengjøres med white spirit.

  • Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel

Innhold

60 l

Vekt av innhold

60 kg

Farge

Bronsefarget

Betingelser for gjennomtørking

ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet

Betingelser for huddannelsestid

ved 23°C og 50 % relativ fuktighet

Min. huddannelsestid

1 h

Tørketid

4 h

Betingelser for tørketid

ved 23°C og 50 % relativ fuktighet

Tetthet

1000 kg/m³

Tetthetsbetingelser

ved 23 °C, 55% relativ fuktighet

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Min. temperaturområde

15 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger