Understellsmasse M3, tykkstoff
Understellsmasse M3
UNDERSTELLSMASSE BRONSE M3AL 20L FAT
Art.-nr. 0893200406
EAN 4065746471152
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Understellsmasse M3 finnes i svart og bronsefarget.
Begge er løsemiddelbasert (aromatfri white spirit) slitesterk understellmasse basert på bl.a. bitumen og voks som har meget gode og langtids rustbeskyttelsesegenskaper.
Filmegenskapene hos Understellsmasse M3 gjør at rustbeskyttelsesmiddelet ikke slites bort grunnet steinsprut og liknende.
Produktet er harmonitestet med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer på markedet og er godkjent for bruk på et flertall av markedets bilmerker, både på kjøretøy med voksbasert orginalbeskyttelse samt på øvrig forekommende rustbeskyttelsessystem.
VOC = 350 g/l
Dataark(X)
Understellsmasse M3 brukes til understell og hjulkasser og lignende konstruksjoner for åbeskytte karosseriet mot steinsprut og rustangrep
For å oppnå best mulig resultat, anbefaler vi å bruke Hulromsbeskyttelse M1 som primer før påføring av Understellsmasse M3
Forbehandling:
Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende
Bruk Hulromsbeskyttelse M1 på åpne flater, i hulrom, kanaler o.l. før påføring av Understellsmasse M3
Påføring:
- Materialet bør påføres innendørs mellom +15 - +25 °C.
- Vi anbefaler å bruke en sprøytepistol til 1-litersflaskene, mens sprayboks påføres med den medfølgende sprøytedysen.
- Ved påføring med sprayboks kan det være nødvendig å påføre to strøk for å oppnå den anbefalte filmtykkelsen på grunn av lavere tørrstoffinnhold.
Anbefalt filmtykkelse:
- 400µm våtfilm, som gir ca 200µm tørr film.
Forbruk:
- Materialforbruket er beregnet til ca. 0,4 liter/m².
Rengjøring:
- Utstyr rengjøres med white spirit.
- Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel
Innhold | 60 l |
Vekt av innhold | 60 kg |
Farge | Bronsefarget |
Betingelser for gjennomtørking | ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet |
Betingelser for huddannelsestid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Min. huddannelsestid | 1 h |
Tørketid | 4 h |
Betingelser for tørketid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Tetthet | 1000 kg/m³ |
Tetthetsbetingelser | ved 23 °C, 55% relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Min. temperaturområde | 15 °C |