Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fugeglattemiddel

Glattemiddel for fugemasser
FUGEGLATTEMIDDEL 5L

Art.-nr. 08933

EAN 4046777931334

Priser vises for kunden etter pålogging
Fugeglattemiddel

Art.-nr. 08933
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
Universalt fugeglattemiddel egnet for alle typer fugemasse
  • Enkelt å påføre fra sprayboksen

  • Ensartet tverrbinding, fugemassen herder raskere takket være en ensartet tverrbinding av overflaten.

  • Forbedret overflate: Ved å fukte fugemassen og deretter glatte fugen blir fugens overflate mer fleksibel og glattere.
Merknad

Bruk på stål kan føre til korrosjon. Forsiktig: Porøse underlag kan trekke inn fugeglattemiddelet og gi fargeskjolder. For å forhindre striping må du fjerne alt overflødig glattemiddel fra glasset kort tid etter påføring. Forsiktig: Kan forårsake lett uklarhet på frostet glass.


Ved påføring på naturstein må overflødig glattemiddel skylles bort med rent vann før tørking for å unngå at det oppstår flekker. Hold boksen på skrått under påføring for å sikre at slangen er under væskeoverflaten. Hvis boksen holdes liggende for lenge, vil boksen bare tømmes halvveis.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Fugeglattemiddel for ren, jevn glatting av fuger. Dette gjør overflaten av fugemassen mer smidig og den herder raskere. Kort tid etter utjevning over fugen, skal overflødig fugeglattemiddel fjernes på tilstøtende overflater.


Se oversiktsarket med generelle merknader om påføring av fugemasser.

Instruksjoner

Ved påføring av fugemasse, sprayer du den med fugeglattemiddel eller smører den på og deretter glatter over med en fugeglatter. Se det tekniske databladet for mer informasjon.

Kjemisk base

Anioniske tensider

Tetthet

1 g/cm³

Farge

Fargeløs

Lukt

Luktfri

Innhold

5 l

Beholder

Kanne

pH-verdi

7

Silikonfri

Ja

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

0 til 40 °C

Kokepunkt

100 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Fugeglatter geometrisk form med vinklede kanter

FUGEGLATTER

Med vinklede kanter er fugeglatteren spesielt egnet for sanitære applikasjoner
x 5 Ant.
Fugeglatter Plus Seks ulike bruksmuligheter

FUGEGLATTER PLUS

Seks ulike bruksmuligheter
x 1 Ant.
Tappekran DN 45-gjenger for 5 l og 10 l plastbeholdere

TAPPEKRAN FOR PLASTKANNE 5LIT

Tappekranen gjør det raskt og enkelt å fylle opp og dispensere væsker og hjelper til med dosering av store mengder væske på kort tid.