Brannplate 1-S
BRANNPLATE 1-S 50X600X1200 MM
Art.-nr. 089330891
EAN 4046777324532
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brannplater er mineralullplater med høy tetthet, med brannhemmende maling på en side.
Brannplater, 1-S: 1200x600x50 mm.
- Brannmotstand opptil EI 120 U/U, avhengig av monteringssituasjon og materiale
- Platene leveres med brannmaling på en side for rask og enkel installasjon
- Utmerket lyddemping
Mellomrom og kantfuger skal forsegles med brannhemmende akryl. Andre systemkomponenter er rørstruper og dytteremse silikat.
ETA 24/0628
Dataark(X)
For bruk i brannklassifiserte gjennomføringer må ETA 24/0628 oog Würths monteringsanvisningen følges.
Kombinert branntetting av metall- og plastrør samt elektriske kabler i lette skillevegger og massive vegger i henhold til ETA 24/0628.
Materiale | Mineralfiber |
Lengde x høyde x tykkelse | 1200 x 600 x 50 mm |
Tykkelse | 50 mm |
Høyde | 600 mm |
Lengde | 1200 mm |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN EN 13501-1 |
Byggevareklasse | D, s1 d0 |
Brannmotstandsklasse | EI240 |
Byggevareklasse/betingelser | D, s1 d0 / i henhold til DIN EN 13501-1 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.