Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Brannplate 2-S

Brannplate 2S
BRANNPLATE 2-S 60X600X1200 MM

Art.-nr. 089330892

EAN 4046777324549

Priser vises for kunden etter pålogging
Brannplate 2-S

Art.-nr. 089330892
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
For branntetting av rør og kabelgjennomføringer i lettvegger, massive vegger og dekker

2-S brannplatene er mineralullplater med høy tetthet, med brannhemmende maling på begge sider.



Brannplate 2-S: 1200 x 600 x 60 mm.


  • Brannmotstand opptil EI 240–EI 240 U/U, avhengig av monteringssituasjon og materiale

  • Platene har brannmaling på begge sider for rask og enkel installasjon

  • Utmerket lydisolasjon
Merknad

Mellomrom og kantfuger må tettes med brannhemmende akryl. Andre systemkomponenter er Rørstruper og Silikat dytteremse.

ETA 21/0078

Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

De strukturelle elementene (lastbærende strukturer, vegger og dekker) må klassifiseres for den nødvendige brannmotstanden i henhold til EN 13501-2. Vegg- og dekketykkelsen må være ≥150 mm. Maksimum åpningsstørrelse: 2400 (B) x 1200 (H) mm. Maksimum rør-/kabelbruk: Maks fyllingsgrad 60 %.



Se ETA 21/0078 og monteringsveiledning for korrekt utførelse av tettingen

Instruksjoner

Kombinert tetting av metall- og plastrør og elektriske kabler i lettvegger, massive vegger og dekker i henhold til ETA-21/0078.

Materiale

Mineralfiber

Lengde x høyde x tykkelse

1200 x 600 x 60 mm

Tykkelse

60 mm

Høyde

600 mm

Lengde

1200 mm

Betingelser for byggevareklasse

i henhold til DIN EN 13501-1

Byggevareklasse

D, s1 d0

Brannmotstandsklasse

EI240

Byggevareklasse/betingelser

D, s1 d0 / i henhold til DIN EN 13501-1

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Brannhemmende akryl

BRANNHEMMENDE AKRYL HVIT 310 ML

Ekspanderende akrylbasert brannfugemasse for brannsikker tetting av lineære fuger og tekniske gjennomføringer.
Brannhemmende Rørstruper

RØRSTRUPER PÅ RULL 25 M TYKKELSE.1,8 MM

Et grafittbasert, ekspanderende beskyttelsesmateriale for brannforsegling av metall- og plastrør.