Brannhemmende akryl
BRANNHEMMENDE AKRYL HVIT 310 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Brannmotstand opptil EI 240
- Rask montering, hovedsakelig på én side
- Utmerket lydisolering i fuger med bare 12 mm dybde
- Svært lave utslipp av farlige stoffer.
- Halogen- og silikonfri, kan overmales
- God vedheft på ulike overflater
- Motstandsdyktig mot fukt og vannsprut
- Luktfri og UV-bestandig
- Grundig testet i branntekniske applikasjoner
Ved bruk i brannskillende bygningsdeler og lineære fuger skal utførelsen være i samsvar med ETA-24/0630, ETA-21/0084 og gjeldende monteringsanvisninger fra Würth.
ETA-21/0084 – Branntetting av lineære fuger
ETA-24/0630 – Branntetting av gjennomføringer
Dataark(X)
- Til branntetting av horisontale og vertikale fuger med minimal ekspansjonsbelastning i massive vegger, lette skillevegger og massivedekker.t
- Til branntetting av metall- og plastrør samt elektriske kabler i massive vegger, lette skillevegger og massive dekker.
Underlaget skal være rent og fritt for støv, fett og andre forurensninger Plasser fugepistolen korrekt og påfør massen jevnt i fugen. Bruk en spatel eller kniv til presisjonsarbeid. Hvis det er nødvendig med termisk bakdytt, skal denne monteres i angitt dybde før påføring av fugemassen.
Farge | Hvit |
Byggevareklasse | B-s1, d0 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 30 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Innhold | 310 ml |
Kjemisk base | Akryl |
Beholder | Patron |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 10 °C til 30 °C |
Tetthet | 1,56 g/cm³ |
Min. temperaturbestandighet for det herdede materialet | -20 °C |
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | 70 °C |
Min. huddannelsestid | 25 min |
Produktvekt (per element) | 554,000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.