IPT Fuge- og tettemasse IPT
Elastisk brannhemmende tetning
FLIT-FUG
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brannhemmende fugemasse og elastisk strukturell lim med én komponent og høy ytelse:
- Brannmotstandsklasser opptil EI 240
- God lydisolasjon
- Lavt utslipp av farlige stoffer og VOC
- Permanent elastisk og kan overmales
- Svært enkel å bruke
- Rask herdetid
Se Würth ETA 14/0142 og installasjonsinstruksjonene fra Würth ved tetting av brannhemmende inntrengning.
ETA 14/0142
Dataark(X)
Brannhemmende tetning i lineære ledd i massive vegger, fleksible skillevegger og massive gulv samt for vanntett tetting av utvidelsesbelastede ledd. Tetting og kontakt uten grunning på ulike byggematerialer: Murverk, betong, gips, tre og stein.
Overflaten må være fri for fett og støv. Overflatene og lagene kan være fuktige, men ikke våte. Korrosjonsutsatte metallunderlag må forhåndsbehandles med grunning. Bruk et fyllmateriale på baksiden (for eksempel mineralull) til å sørge for at dybden i leddene er riktig. Det dannes et lag i løpet av 30 minutter, avhengig av temperaturen og den relative fuktigheten. Ny fugemasse kan fjernes med en fuktig klut.
Hold fugemassen fri for vann og andre væsker før laget har dannet seg (<30 min.). Ny fugemasse er fullstendig vannløselig og er bare egnet for bruk på vannbeskyttede og tørre bruksområder.
Farge | Hvit |
Innhold | 300 ml |
Byggevareklasse | D, s2 d0 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN EN 13501-1 |
Ultrafiolettresistens | Begrenset |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 5 °C til 35 °C |
Brannmotstandsklasse | EI240 |
Beholder | Patron |
Strekkapasitet | 25 % |
Bruddforlengelse | 270 % |
Shore A-hardhet | 47 |
Motstandsdyktighet mot | Vær |
Gjennomherdehastighet | 10 mm/d |
Tetthet | 1,54 g/cm³ |
Min. huddannelsestid | 30 min |
Vekt av innhold | 462 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.