Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Primer EURASOL® Primer Plus SK

Primer, EURASOL Haftplus SK
EURASOL HEFTPLUS PRIMER 1000G

Art.-nr. 0893992715
EAN 4056807553245
Priser vises for kunden etter pålogging
Primer EURASOL® Primer Plus SK

Art.-nr. 0893992715
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
Løsemiddelfri grunning for forbedret vedheft av Eurasol®-, butyl- og bitumentape til mineralbaserte og absorberende overflater.

Øker vedheftet betydelig takket være selvklebende formel


Fiberholdige og porøse overflater herdes, og kan derfor trygt limes med tape.



Miljø- og brukervennlig


  • Luktfri, ingen giftige stoffer eller løsemidler frigjøres

  • Praktisk doseringsflaske for enkel og ren påføring


God kompatibilitet for byggematerialer


Tilstøtende overflater angripes ikke



God bestandighet mot vann og varme etter å ha tørket helt



Bruker kort tid på å tørke helt

Merknad

Fortykket Eurasol Primer Plus kan fortynnes med vann. Eurasol Primer Plus SK kan rengjøres med vann mens den er fersk. Når den herder kan den vanligvis bare fjernes mekanisk.



Tørketiden kan variere avhengig av underlagsmateriale (absorberende, ikke-absorberende, fuktig osv.) og temperatur. Primeren må beskyttes mot fuktighet til den er helt herdet.



Etter herding må konstruksjonen tildekkes, f.eks. med en diffusjonsåpen presenning, hvis det utsettes for regn/snø i mer enn 16 timer.



Unngå eksponering for kontinuerlig/stående fuktighet.



Påføring på frosne, isfrie overflater er mulig, forutsatt at klimaforholdene når/overstiger +5 °C den aktuelle arbeidsdagen.

EMICODE EC1plus: Veldig lavt utslipp – EMICODE-klassifiseringssystemet karakteriserer miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Løsemiddelfri grunning for forbedret vedheft av EURASOL-, butyl- og bitumentape til mineralbaserte og absorberende overflater.



For bruk med:


  • Lim på myke trefiber-, tre-, sement- og gipsfiberplater

  • Liming av tre til betong

  • Tape for vindustetning med butylstrimler på vindusrammer
Instruksjoner

Rist godt før påføring. Påfør jevnt med en pensel eller lakkrulle på en tørr, fettfri og støvfri overflate. Behandle svært porøse overflater to ganger om nødvendig. La den påførte filmen tørke til den er gjennomsiktig før du trykker på tapen.

Kjemisk base

Akrylat-polymerdispersjon

Farge etter herding

Gjennomsiktig

Vekt av innhold

1000 g

Lukt

Karakteristisk

Tetthet

1,02 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C, EN 542

Min. påføringsmengde ved overflateklebing

100 g/m²

Betingelser for påføringsmengde

Avhengig av sugeevnen til overflaten

Tørketid

14 min

Løsemiddelfri

Ja

Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)

0 %

Min. bearbeidelsestemperatur

5 °C

Min. overflatetemperatur

-10 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Bærekraft

Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger