Isolasjonsspiker W-IN
ISOLASJ.SPIK. SKIVE Ø52 L.140 KLEMTY.110
Art.-nr. 0903752140
EAN 4016792013025
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- PP av høy kvalitet
- Termisk stabil fra -40 °C til +80 °C
- Liten borehulldiameter (8 mm)
- Rask, enkel installasjon
- Lav innsettingsdybde, min. 20 mm – mindre tidsboring
- Anker uten ekspansjonsspiker
- For montering av isolasjonsmatter mot betong
- For utvendig festing av folie og membran mot grunnmur
- Kan brukes i ulike faste overflater, for eksempel betong, kalksandstein, leiremurstein
- For å feste harde, selvbærende isolasjonsmaterialer, f.eks. polystyren, stive skumpaneler
Plugglengde (l) (l) | 140 mm |
Maks. festehøyde (d a) (da) | 110 mm |
Skivediameter | 52 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 8 mm |
Nedleggingsdybde (h s) | 0 |
Borhulldybde (t) | 30 mm |
Farge | Hvit |
Materiale | Plast |
| Ytelsesdata | |||
| Sokkeldiameter [mm] | 50 | ||
| Anbefalt brukslast | Betong ≥ B25 | Frec [kN] | 0,11 |
| Fast kalsiumsilikatblokk KS12 | 0,10 | ||
| Massiv murstein MZ12 | 0,10 | ||
| Karakteristikkverdier | |||
| Borehulldybde | t ≥ [mm] | 25 | 25 |
| Innstøpingsdybde | hS ≥ [mm] | 20 | 20 |
| Nominell bordiameter | ddrill [mm] | 8 | 8 |