Ekspansjonsanker W-FAZ, syrefast A4
STIKKANKER W-FAZ/A4 RUSTFRI M16-100/215
Art.-nr. 0904616100
EAN 4024835843195
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høy arbeidsbelastning, liten akse og kantavstander
- Tåler belastning med en gang – ingen venting
- Tidsbesparende montering på stedet
- Momentstyrt ekspansjonsanker laget av syrefast A4
Redusert effektiv forankringsdybde
- Minimerte bore- og tidskrav
- Fleksibel påføring
- Godkjenning ETA-99/0011 for individuelt festepunkt, alternativ 1, krakkelert og ikke oppsprukket betong, seismisk ytelseskategori C1 og C2 (M8-M20)
- Brannmotstand (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (jevnt fordelt temperaturkurve)
- Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-99/0011)
- Godkjenning ETA-99/0011 for individuelt festepunkt, alternativ 1, krakkelert og ikke oppsprukket betong, seismisk ytelseskategori C1 og C2 (M8-M20)
- Brannmotstand (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (jevnt fordelt temperaturkurve)
- Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-99/0011)
Individuelt festepunkt med godkjenning
- Normalvektsbetong C20/25 til C50/60 (krakkelert og ikke oppsprukket betong, seismisk ytelseskategori C1 og C2)
- For festing av f.eks. metallstrukturer, metallprofiler, braketter, baseplater, støtter, kabelrør, rør, rekkverk, trestrukturer, takbjelker osv.
Individuelt festepunkt uten godkjenning
Til bruk i betong < C20/25 og trykkbestandig naturstein
W-FAZ/A4 (syrefast A4) kan brukes i tørre innendørs områder, utendørs (også i industriell atmosfære og nær sjøen) eller i våtrom, forutsatt at det ikke er spesielt aggressive forhold.
Metrisk pluggdiameter | M16 |
Plugglengde (l) | 220 mm |
Festehøyde (t fix) | 100 mm |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 85 mm |
Nøkkelbredde | 24 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 16 mm |
Borehulldybde (h 1) | 110 mm |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Belagt |
Dreiemoment under forankring (T inst) | 110 Nm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 18 mm |
Godkjenning | ETA-99/0011 |
| Ytelsesdata | ||||||||||||
| Pluggdiameter [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||
| Standard effektiv forankringsdybde/ Redusert effektiv forankringsdybde | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 | |
| Tillatt sentrisk strekkbelastning1) på ett enkelt anker uten påvirkning av kantavstanden | Strekkbar sone (krakkelert betong C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 19,0 |
| Komprimerende sone (ikke oppsprukket betong C20/252), (scr, sp og ccr, sp Se godkjenning) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 33,6 | ||
| Tillatt skjærbelastning1) på ett enkelt anker uten påvirkning av kantavstanden | Strekkbar sone (krakkellert betong C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 43,9 | 67,1 |
| Komprimerende sone (ikke oppsprukket betong C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 11,4 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 43,9 | 70,6 | ||
| Tillatt bøyemoment | Madm [Nm] | 14,9 | 14,9 | 29,7 | 29,7 | 52,6 | _ | 114,3 | _ | 231,6 | 448,8 | |
| Tillatt last når utsatt for brann (R30, R60, R90, R120). Se europeisk teknisk vurdering ETA-99/0011 | ||||||||||||
| Brannmotstandsklasse | F30 [kN] | 9,0 | _ | 15,0 | _ | 19,0 | _ | 30,0 | _ | _ | _ | |
| F60 [kN] | 5,0 | _ | 9,0 | _ | 12,0 | _ | 15,0 | _ | _ | _ | ||
| F90 [kN] | 1,8 | _ | 4,0 | _ | 5,0 | _ | 7,5 | _ | _ | _ | ||
| F120 [kN] | 1,0 | _ | 2,0 | _ | 3,0 | _ | 6,0 | _ | _ | _ | ||
| 1) Delsikkerhetsfaktorene til motstandene som er regulert i godkjenningen, og en delsikkerhetsfaktor for effektene av γF = 1,4, har blitt tatt hensyn til. Se European Technical Approval Guidelines (ETAG), vedlegg C, for informasjon om kombinasjon av strekk- og skjærbelastninger, påvirkning av kantavstand og grupper av ankre. 2) Betongen har normal forsterkning. Høyere verdier er mulig for høyere betongtrykkstyrker. 3) Bruken er begrenset til forankring av statisk ubestemte systemer. | ||||||||||||
| Karakteristikkverdier | |||||||||||
| Pluggdiameter [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||
| Standard effektiv forankringsdybde/ Redusert effektiv forankringsdybde | hef,/hef, rød [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 |
| Innstøpingsdybde | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 140 |
| Senteravstand | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 375 |
| Kantavstand | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 187,5 |
| Standard minimumselementtykkelse | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 160 | _ | 200 | 250 |
| Minimum akseavstand Krakkelert betong | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
| Minimum akseavstand Ikke oppsprukket betong | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 125 |
| Minimum akseavstand Krakkelert betong | for c ≥ [mm] | 70 | _ | 75 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 125 |
| Minimum akseavstand Ikke oppsprukket betong | for c ≥ [mm] | 80 | _ | 75 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 125 |
| Minimum kantavstand Krakkelert betong | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 55 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
| Minimum kantavstand Ikke oppsprukket betong | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 60 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 125 |
| Minimum kantavstand Krakkelert betong | for s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 125 |
| Minimum kantavstand Ikke oppsprukket betong | for s ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 125 |
| Redusert minimumselementtykkelse | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | _ | _ |
| Minimum akseavstand Krakkelert betong | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | _ | _ |
| Minimum akseavstand Ikke oppsprukket betong | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | _ | _ |
| Minimum akseavstand Krakkelert betong | for c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | _ | _ |
| Minimum akseavstand Ikke oppsprukket betong | for c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | _ | _ |
| Minimum kantavstand Krakkelert betong | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | _ | _ |
| Minimum kantavstand Ikke oppsprukket betong | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | _ | _ |
| Minimum kantavstand Krakkelert betong | for s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | _ | _ |
| Minimum kantavstand Ikke oppsprukket betong | for s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | _ | _ |
| Nominell bordiameter | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
| Diameter på skjærekanter | dkutt ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | ||||
| Borehulldybde | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 155 |
| Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | ||||
| Moment under installering av anker | Tinst = [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 | 200 | 290 | ||||
| 1) Delsikkerhetsfaktorene til motstandene som er regulert i godkjenningen, og en delsikkerhetsfaktor for effektene av γF = 1,4, har blitt tatt hensyn til. Se European Technical Approval Guidelines (ETAG), vedlegg C, for informasjon om kombinasjon av strekk- og skjærbelastninger, påvirkning av kantavstand og grupper av ankre. 2) Betongen har normal forsterkning. Høyere verdier er mulig for høyere betongtrykkstyrker. 3) Bare egnet for bruk innendørs eller i våtrom. | |||||||||||
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.