Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle, flatt hode

RIV-MHD-ST/ST-A2K/A2K-(9-13,5)-4,8X19,5

Art.-nr. 0913248195

EAN 4047376750098

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle, flatt hode

Art.-nr. 0913248195
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
Hylse: Galvanisert stål, blåkromatisert (A2K). Dor: Galvanisert stål, blåkromatisert (A2K)
  • Innsettingsfaser

  • Unik deformeringsatferd

  • Bruk av dor

  • Større mekanisk styrke sammenlignet med konvensjonelle blindnagler
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4,8 x 19,5 mm

Min./maks. klemområde

9,0-13,5 mm

Hodediameter (dk)

9,2 mm

Hodehøyde (k1)

1,5 mm

Min./maks. borehulldiameter

4,9-5,1 mm

Skjærbruddbelastning

6000 N

Strekkbruddbelastning

3500 N

Materiale hylse

Stål

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Galvanisert

Doroverflate

Galvanisert

Standarder

WN 913

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

3,0 mm
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter