Blindnagle, flatt hode
RIV-MHD-A2/A2-(3,5-6,0)-4,8X11,5
Art.-nr. 091348 60
EAN 4038898466666
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Innsettingsfaser
- Unik deformeringsatferd
- Bruk av dor
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4,8 x 11,5 mm |
Min./maks. klemområde | 3,5-6,0 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,9-5,0 mm |
Skjærbruddbelastning | 5000 N |
Strekkbruddbelastning | 4500 N |
Materiale hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Standarder | WN 913 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 3,0 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.