Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle kuppelhode med høy styrke

RIV-FL-ALU/ALU-(8,8-10,8)-6,5X16,5

Art.-nr. 0913865108

EAN 4046778523415

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle kuppelhode med høy styrke

Art.-nr. 0913865108

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse og stift laget av aluminium
  • ZEBRA-nagler klassifiseres som nagler med høy styrke takket være den fullt lastbærende stiften, som alltid brekker av i høyde med setthodet på naglekroppen og dermed har en lastbærende funksjon over hele naglelengden. Denne egenskapen sikrer jevnt høy sammenkoblingskvalitet.

  • Det store, rent formede lukkehodet med fastholdt låsing av stiften hindrer uttrekking, reduserer skrangling og muliggjør sammenkoblinger med høy styrke selv med tynnveggede komponenter.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Aluminium

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Nominell diameter x lengde (d1 x l11)

6,5 x 16,5 mm

Hodediameter (dk)

13,0 mm

Hodehøyde (k1)

2,5 mm

Min./maks. klemområde

8,8-10,8 mm

Dordiameter (dm)

4,2 mm

Min./maks. borehulldiameter

6,7-6,9 mm

Skjærbruddbelastning

5400 N

Strekkbruddbelastning

2800 N