Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle, flathode med høy styrke

RIV-FL-ST/ST-(A2K)-(2,8-4,8)-6,5X10,5

Art.-nr. 091396548

EAN 4038898466680

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle, flathode med høy styrke

Art.-nr. 091396548
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
Hylse og stift laget av elzink (A2K) stål
  • ZEBRA-nagler klassifiseres som nagler med høy styrke takket være den fullt lastbærende stiften, som alltid brekker av i høyde med setthodet på naglekroppen og dermed har en lastbærende funksjon over hele naglelengden. Denne egenskapen sikrer jevnt høy sammenkoblingskvalitet.

  • Det store, rent formede lukkehodet med fastholdt låsing av stiften hindrer uttrekking, reduserer skrangling og muliggjør sammenkoblinger med høy styrke selv med tynnveggede komponenter.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale hylse

Stål

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Galvanisert

Doroverflate

Galvanisert

Nominell diameter x lengde (d1 x l11)

6,5 x 10,5 mm

Hodediameter (dk)

13,0 mm

Hodehøyde (k1)

2,7 mm

Min./maks. klemområde

2,8-4,8 mm

Dordiameter (dm)

4,0 mm

Min./maks. borehulldiameter

6,7-6,9 mm

Skjærbruddbelastning

12000 N

Strekkbruddbelastning

8800 N