Blindnagle, flathode med høy styrke
RIV-FL-ST/ST-(A2K)-(6,8-8,8)-6,5X14,5
Art.-nr. 091396588
EAN 4053478178845
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- ZEBRA-nagler klassifiseres som nagler med høy styrke takket være den fullt lastbærende stiften, som alltid brekker av i høyde med setthodet på naglekroppen og dermed har en lastbærende funksjon over hele naglelengden. Denne egenskapen sikrer jevnt høy sammenkoblingskvalitet.
- Det store, rent formede lukkehodet med fastholdt låsing av stiften hindrer uttrekking, reduserer skrangling og muliggjør sammenkoblinger med høy styrke selv med tynnveggede komponenter.
![]() | |
Materiale hylse | Stål |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Galvanisert |
Doroverflate | Galvanisert |
Nominell diameter x lengde (d1 x l11) | 6,5 x 14,5 mm |
Hodediameter (dk) | 13,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,7 mm |
Min./maks. klemområde | 6,8-8,8 mm |
Dordiameter (dm) | 4,0 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 6,7-6,9 mm |
Skjærbruddbelastning | 14000 N |
Strekkbruddbelastning | 8800 N |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.