Blindnagle triform Alu/alu
RIV-ALU/ALU-(5,0-12,0)-4,0X25,0
Art.-nr. 091404025
EAN 4057709245580
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Allsidig nagle med bred ekspansjon av naglekroppen.
![]() | |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Aluminium |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 26 mm |
Hylselengde (l3) | 24,5 mm |
Hodediameter (dk ) | 8,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. klemområde | 5,0-12,0 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |