Blindnagle triform Alu/alu
BNAGLE TRIFORM ALU/ALU-(1-4)-4,8X15
Art.-nr. 091404850
EAN 4011231857123
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Allsidig nagle med bred ekspansjon av naglekroppen.
![]() | |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Aluminium |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4,8 x 18 mm |
Hylselengde (l3) | 15,0 mm |
Hodediameter (dk ) | 9,8 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,9 mm |
Min./maks. klemområde | 1,0-4,0 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 5,0-5,3 mm |
Skjærbruddbelastning | 900 N |
Strekkbruddbelastning | 1150 N |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.