Allsidig nagle med stort setthode
RIV-MHD-ALU/ALU-(1-9)-4,8X20,5X16X1,8
Art.-nr. 0914248206
EAN 4099618302190
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Allsidig nagle med stor overflateutvidelse av naglen samt stort flathode
- De integrerte trykknastene danner et stort panhode, noe som sikrer at kreftene som virker på komponenten, fordeles jevnt
- Den store kontaktflaten på flathodet skaper også et høyere overflatetrykk
Spesielt beregnet på montering av myke, lett deformerbare eller porøse materialer med lav motstand mot metall eller plast.
![]() | |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Aluminium |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4,8 x 23 mm |
Hylselengde (l3) | 20,5 mm |
Hodediameter (dk ) | 16,00 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,80 mm |
Min./maks. klemområde | 1,00-9,00 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 5,00-5,30 mm |
Skjærbruddbelastning | 1000 N |
Strekkbruddbelastning | 1250 N |
Hodetype | Stort, flatt og rundt hode |