Blindnagle Alu/A2
RIV-MHD-ALU/A2-(0,5-5,0)-3,2X8
Art.-nr. 091432 48
EAN 4038898466215
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./maks. klemområde | 0,5-5,0 mm |
Hodediameter (dk) | 6,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,1 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 3,3-3,4 mm |
Skjærbruddbelastning | 650 N |
Strekkbruddbelastning | 1000 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 3,3 mm |
Standarder | WN 914 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 1,8 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.