Blindnagle Alu/A2
RIV-MHD-ALU/A2-(4,0-9,0)-4X12,5
Art.-nr. 091440 96
EAN 4038898466246
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 12,5 mm |
Min./maks. klemområde | 4,0-9,0 mm |
Hodediameter (dk) | 8,2 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,1-4,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 1050 N |
Strekkbruddbelastning | 1500 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
Standarder | WN 914 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,2 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.