Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle Alu/A2

RIV-MHD-ALU/A2-(3,5-10,0)-4,8X15

Art.-nr. 091448 110

EAN 4052712836336

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle Alu/A2

Art.-nr. 091448 110

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: Aluminium. Dor: A2 rustfritt stål
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4,8 x 15 mm

Min./maks. klemområde

3,5-10,0 mm

Hodediameter (dk)

9,9 mm

Hodehøyde (k1)

1,6 mm

Min./maks. borehulldiameter

4,9-5,0 mm

Skjærbruddbelastning

1500 N

Strekkbruddbelastning

2300 N

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Rustfritt stål A2

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Borhulldiameter

4,9 mm

Standarder

WN 914

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2,7 mm
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter