Blindnagle stort hode Alu/Stål
BNAGLE 4,8X25 AL/ST (14,5-19,5) HODE 16
Art.-nr. 091504825
EAN 4047376618497
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Blindnagle til flerbruk: Universelt anvendelig på grunn av det store utvalget av klemmelengder.
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4,8 x 25 mm |
Min./maks. klemområde | 12,0-19,5 mm |
Hodediameter (dk) | 16,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,5 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,9-5,1 mm |
Skjærbruddbelastning | 1500 N |
Strekkbruddbelastning | 2350 N |
Materiale til dor | Stål |
Materiale hylse | Aluminium |
Doroverflate | Galvanisert |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Standarder | WN 915 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Stort, flatt og rundt hode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.