Blindnagle multigrip Alu/stål
BNAGLE 3,2X8 AL/ST (0,5-4,8) HODEDIA 6
Art.-nr. 091550328
EAN 4045989808243
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Blindnaglen monteres i et forboret hull. Resultatet er en lett, pen og solid skjøt som fungerer godt i bruk. Typiske bruksområder er blant annet konstruksjonsskjøter og sammenføyninger av metallplater i ulike bransjer. Blindnaglen er egnet for skjøter som ikke er ment å demonteres.
- Aluminiumhylse
- stål elzink med overflateherding (blåpassivert)
- Lavt kuppel-/skivehode
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./maks. klemområde | 0,5-4,8 mm |
Hodediameter (dk) | 6,2 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,1 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 3,3-3,4 mm |
Skjærbruddbelastning | 600 N |
Strekkbruddbelastning | 900 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 3,3 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 1,81 mm |