Blindnagle multigrip Alu/stål
BNAGLE 4,0X13 AL/ST (4,0-9,5) HODEDIA 8
Art.-nr. 0915504013
EAN 4045989808281
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Blindnaglen monteres i et forboret hull. Resultatet er en lett, pen og solid skjøt som fungerer godt i bruk. Typiske bruksområder er blant annet konstruksjonsskjøter og sammenføyninger av metallplater i ulike bransjer. Blindnaglen er egnet for skjøter som ikke er ment å demonteres.
- Aluminiumhylse
- stål elzink med overflateherding (blåpassivert)
- Lavt kuppel-/skivehode
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 13 mm |
Min./maks. klemområde | 4,0-9,5 mm |
Hodediameter (dk) | 8 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,1-4,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 950 N |
Strekkbruddbelastning | 1500 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,2 mm |
