Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle multigrip Alu/stål

BNAGLE 4,8X10 AL/ST(1,6-6,3)HODEDIA 9,5

Art.-nr. 0915504810

EAN 4045989808311

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle multigrip Alu/stål

Art.-nr. 0915504810
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
Allsidig blindnagle for raske og sterke sammenføyninger.

Blindnaglen monteres i et forboret hull. Resultatet er en lett, pen og solid skjøt som fungerer godt i bruk. Typiske bruksområder er blant annet konstruksjonsskjøter og sammenføyninger av metallplater i ulike bransjer. Blindnaglen er egnet for skjøter som ikke er ment å demonteres.



  • Aluminiumhylse

  • stål elzink med overflateherding (blåpassivert)

  • Lavt kuppel-/skivehode
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4,8 x 10 mm

Min./maks. klemområde

1,6-6,3 mm

Hodediameter (dk)

9,5 mm

Hodehøyde (k1)

1,6 mm

Min./maks. borehulldiameter

4,9-5,0 mm

Skjærbruddbelastning

1320 N

Strekkbruddbelastning

2000 N

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Galvanisert

Borhulldiameter

4,9 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2,7 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger