Blindnagle multigrip Alu/stål
BNAGLE 4,8X25 AL/ST(12,7-19,8)HODE 9,5
Art.-nr. 0915504825
EAN 4045989808373
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Blindnaglen monteres i et forboret hull. Resultatet er en lett, pen og solid skjøt som fungerer godt i bruk. Typiske bruksområder er blant annet konstruksjonsskjøter og sammenføyninger av metallplater i ulike bransjer. Blindnaglen er egnet for skjøter som ikke er ment å demonteres.
- Aluminiumhylse
- stål elzink med overflateherding (blåpassivert)
- Lavt kuppel-/skivehode
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4,8 x 25 mm |
Min./maks. klemområde | 12,7-19,8 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,6 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,9-5,0 mm |
Skjærbruddbelastning | 1320 N |
Strekkbruddbelastning | 2000 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 4,9 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,7 mm |