Blindnagler Alu/A2 lakkert
RIV-MHD-ALU/A2-RAL7016-(0,5-5,0)-3,2X8
Art.-nr. 091555328
EAN 4062856362363
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hylse: Aluminium, Al mg 2.5
Stift Rustfritt A2
- Sprutsikker
- Stort klemområde
- Bred panhodeformasjon
- Forskriftsmessig låst nagleboltseksjon for å hindre raslelyder
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./maks. klemområde | 0,5-5,0 mm |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Hodediameter (dk) | 6,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,1 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 3,3-3,4 mm |
Skjærbruddbelastning | 650 N |
Strekkbruddbelastning | 1000 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 1,8 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.