Blindnagler Alu/A2 lakkert
RIV-MHD-ALU/A2-RAL9005-(1,0-6,0)-4X9,5
Art.-nr. 0915564010
EAN 4062856362677
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hylse: Aluminium, Al mg 2.5
Stift Rustfritt A2
- Sprutsikker
- Stort klemområde
- Bred panhodeformasjon
- Forskriftsmessig låst nagleboltseksjon for å hindre raslelyder
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 9,5 mm |
Min./maks. klemområde | 1,0-6,0 mm |
Farge | Jetsvart RAL 9005 |
Hodediameter (dk) | 8,2 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,1-4,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 1050 N |
Strekkbruddbelastning | 1500 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,2 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.