Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle, flatt hode

RIV-MHD-ALU/A2-(1,6-6,3)-4,8X10

Art.-nr. 0915884810

EAN 4049557503813

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle, flatt hode

Art.-nr. 0915884810

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: AI-mg aluminium 2,5. Stift Rustfritt A2
  • Nagleforbindelsen gir ren lukkehodeforming, patentert låsing av stiften og stor utvidelse av innstikkstiften for konsekvent høy strekk- og skjærstyrke samt maksimal utfylling av borehullet, selv i borehull med overmål.

  • Det store klemområdet begrenser antallet nødvendige varianter, reduserer behovet for stort lagerutvalg og minimerer feilkilder under installasjon.
Merknad

Godkjenning av organet som er ansvarlig for byggeprosjektet

Generell teknisk godkjenning Z-14.4

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4,8 x 10 mm

Min./maks. klemområde

1,6-6,3 mm

Hodediameter (dk)

9,6 mm

Hodehøyde (k1)

1,6 mm

Min./maks. borehulldiameter

4,9-5,1 mm

Skjærbruddbelastning

1600 N

Strekkbruddbelastning

2400 N

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Rustfritt stål A2

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Standarder

WN 915

Godkjenning

DIBt Z-6.5-4; DIBt Z-6.5-537

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2,7 mm
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter