Blindnagle, flatt hode
RIV-MHD-ALU/A2-(4,8-11,1)-4,8X15
Art.-nr. 0915884815
EAN 4049557504100
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Nagleforbindelsen gir ren lukkehodeforming, patentert låsing av stiften og stor utvidelse av innstikkstiften for konsekvent høy strekk- og skjærstyrke samt maksimal utfylling av borehullet, selv i borehull med overmål.
- Det store klemområdet begrenser antallet nødvendige varianter, reduserer behovet for stort lagerutvalg og minimerer feilkilder under installasjon.
Godkjenning av organet som er ansvarlig for byggeprosjektet
Generell teknisk godkjenning Z-14.4
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4,8 x 15 mm |
Min./maks. klemområde | 4,8-11,1 mm |
Hodediameter (dk) | 9,6 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,6 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,9-5,1 mm |
Skjærbruddbelastning | 1600 N |
Strekkbruddbelastning | 2400 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Standarder | WN 915 |
Godkjenning | DIBt Z-6.5-4; DIBt Z-6.5-537 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,7 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.