Blindnagle stort hode lakkert Alu/Stål
BNAGLE 4,8X10 AL/ST (1,5-6) SORT HODE 16
Art.-nr. 091594810
EAN 4045989556076
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Blindnagle til flerbruk
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Min./maks. klemområde | 1,5-6,0 mm |
Hodediameter (dk) | 16,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,8 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,9-5,1 mm |
Skjærbruddbelastning | 1470 N |
Strekkbruddbelastning | 2400 N |
Materiale til dor | Stål |
Materiale hylse | Aluminium |
Doroverflate | Galvanisert |
Hylseoverflaten | Svart, anodisert |
Standarder | WN 915 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Stort, flatt og rundt hode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.