Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle stort hode lakkert Alu/Stål

BNAGLE 4,8X25 AL/ST(12-19,5)SORT HODE 16

Art.-nr. 091594825

EAN 4045989556021

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle stort hode lakkert Alu/Stål

Art.-nr. 091594825

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: Aluminium, svart anodisert stift: Elektrolytisk forsinket stål, blåkromatisert (A2K).
  • Blindnagle til flerbruk
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4,8 x 25 mm

Min./maks. klemområde

12,5-19,5 mm

Hodediameter (dk)

16,0 mm

Hodehøyde (k1)

1,8 mm

Min./maks. borehulldiameter

4,9-5,0 mm

Skjærbruddbelastning

1500 N

Strekkbruddbelastning

2300 N

Materiale til dor

Stål

Materiale hylse

Aluminium

Doroverflate

Galvanisert

Hylseoverflaten

Svart, anodisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Stort, flatt og rundt hode
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter