Blindnagle Stål/stål
RIV-MHD-ST/ST-(A2K/A2K)-(1,0-6,5)-4X11
Art.-nr. 091640 50
EAN 4063275365256
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 11 mm |
Min./maks. klemområde | 1,0-6,5 mm |
Hodediameter (dk) | 8,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,1-4,3 mm |
Skjærbruddbelastning | 1600 N |
Strekkbruddbelastning | 2100 N |
Materiale hylse | Stål |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Galvanisert |
Doroverflate | Galvanisert |
Standarder | WN 916 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,7 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.