Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle Stål/stål

RIV-MHD-ST/ST-(A2K/A2K)-(1,2-4,8)-4,8X10

Art.-nr. 091648 47

EAN 4047376019430

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle Stål/stål

Art.-nr. 091648 47
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
Hylse: Elektrolytisk forsinket stål, blåkromatisert (A2K). Dor: Elektrolytisk forsinket stål
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4,8 x 10 mm

Min./maks. klemområde

1,2-4,8 mm

Hodediameter (dk)

9,8 mm

Hodehøyde (k1)

1,5 mm

Min./maks. borehulldiameter

4,9-5,1 mm

Skjærbruddbelastning

3000 N

Strekkbruddbelastning

3300 N

Materiale hylse

Stål

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Galvanisert

Doroverflate

Galvanisert

Standarder

WN 916

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

3,4 mm
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter