Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnaglemutter, lite forsenket hode Stål elzink

NUT-RIV-CS-(A2B)-(1,0-3,0)-17X14,2-M10

Art.-nr. 0917100

EAN 4046778982878

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnaglemutter, lite forsenket hode Stål elzink

Art.-nr. 0917100

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Blindnaglemuttere kan brukes som naglede og skrudde sammenkoblinger. Som et resultat gir de både sikre sammenkoblinger og muligheten til å enkelt montere ekstra komponenter ved hjelp av vanlige skruer.

  • Installasjon fra én side og derfor egnet også for lukkede profiler.

  • Enkel, rask og for det meste automatisk installasjon.

  • Krever ingen forsenkning av borede hull.

  • Konsekvent høy installasjonskvalitet.

  • Vridningssikker tilkobling med bærende gjenger.

  • Forbedret effektivitet takket være raskere installasjon, sikre tilkoblinger og forbedret kvalitet.
Merknad

De angitte uttrekksverdiene er retningslinjeverdier, og informasjonen kan variere av denne grunn, avhengig av arbeidsstykket, boret hulltoleranse og grovhet på overflaten.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Spesielt godt egnet for å oppnå høy motstand mot dreining i myke materialer, for eksempel aluminium, tre, plast osv.

Gjengetype x nominell diameter (D)

M10

Hodediameter (d1)

15,4 mm

Utvendig diameter (d2)

14,1 mm

Lengde (l1)

17 mm

Hodehøyde (k1)

0,7 mm

Min./maks. klemområde (s1)

1,0-3,0 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Strekkbruddbelastning

32000 N

Skjærbruddbelastning

7000 N

Maks. Tiltrekkingsmoment

48 Nm

Borhulldiameter

14,2 mm

Hodetype

Lite senkhode

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Pneumatisk blindnagelmutterverktøy PEG 312

RIVNUTGUN-PN-(PEG 312)-7BAR

Den minste, letteste pneumatiske naglemutterenheten for rask og enkel behandling av naglemuttere laget av aluminium, stål og rustfritt stål i diameter M3–M12
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger