Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnaglemutter med flathode Stål elzink

NUT-RIV-MHD-(ZN)-(0,7-3,0)-12,8X6,9-M5

Art.-nr. 0917250

EAN 4046778985268

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnaglemutter med flathode Stål elzink

Art.-nr. 0917250

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Forsinket stål, blåpassivert med kuppelhode
  • Naglemutre kan brukes som nagle- og skrueforbindelser og tilbyr dermed både sikre forbindelser og muligheten til enkelt å montere tilleggskomponenter ved hjelp av vanlige kruer.

  • Installasjon fra én side og derfor egnet også for lukkede profiler.

  • Enkel, rask og for det meste automatisk installasjon.

  • Krever ingen forsenkning av borede hull.

  • Konsekvent høy installasjonskvalitet.

  • Vridningssikker tilkobling med bærende gjenger.

  • Forbedret effektivitet takket være raskere installasjon, sikre tilkoblinger og forbedret kvalitet.
Merknad

De angitte uttrekksverdiene er retningslinjeverdier, og informasjonen kan variere av denne grunn, avhengig av arbeidsstykket, boret hulltoleranse og grovhet på overflaten.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Spesielt godt egnet for å oppnå høy motstand mot dreining i myke materialer, for eksempel aluminium, tre, plast osv.

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Hodediameter (d1)

10,0 mm

Utvendig diameter (d2)

6,9 mm

Lengde (l1)

12,8 mm

Hodehøyde (k1)

1,0 mm

Min./maks. klemområde (s1)

0,7-3,0 mm

Borhulldiameter

7,0 mm

Strekkbruddbelastning

10000 N

Skjærbruddbelastning

3300 N

Maks. Tiltrekkingsmoment

6 Nm

Hodetype

Dome head

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batteri naglemutterpistol , ANG 310

RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH

For cordless processing of rivet nuts up to M10 Al, up to M8 steel and M6 stainless steel.
x 1 Ant.
Pneumatisk blindnagelmutterverktøy PEG 312

RIVNUTGUN-PN-(PEG 312)-7BAR

Den minste, letteste pneumatiske naglemutterenheten for rask og enkel behandling av naglemuttere laget av aluminium, stål og rustfritt stål i diameter M3–M12
x 1 Ant.