Blindnaglemutter med flathode Stål elzink
NUT-RIV-MHD-(A2B)-(0,5-3,0)-16X8,9-M6
Art.-nr. 0917260
EAN 4046778985329
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Naglemutre kan brukes som nagle- og skrueforbindelser og tilbyr dermed både sikre forbindelser og muligheten til enkelt å montere tilleggskomponenter ved hjelp av vanlige kruer.
- Installasjon fra én side og derfor egnet også for lukkede profiler.
- Enkel, rask og for det meste automatisk installasjon.
- Krever ingen forsenkning av borede hull.
- Konsekvent høy installasjonskvalitet.
- Vridningssikker tilkobling med bærende gjenger.
- Forbedret effektivitet takket være raskere installasjon, sikre tilkoblinger og forbedret kvalitet.
De angitte uttrekksverdiene er retningslinjeverdier, og informasjonen kan variere av denne grunn, avhengig av arbeidsstykket, boret hulltoleranse og grovhet på overflaten.
Spesielt godt egnet for å oppnå høy motstand mot dreining i myke materialer, for eksempel aluminium, tre, plast osv.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M6 |
Hodediameter (d1) | 13,0 mm |
Utvendig diameter (d2) | 8,9 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 0,5-3,0 mm |
Borhulldiameter | 9,0 mm |
Strekkbruddbelastning | 15000 N |
Skjærbruddbelastning | 4400 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 10 Nm |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.