Blindnaglemutter, lite forsenket hode Stål elzink
BL-MUTTER SENKH.LITE(0,5-3,0)-15X9,4-M6
Art.-nr. 091760
EAN 4046778982816
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Blindnaglemuttere kan brukes som naglede og skrudde sammenkoblinger. Som et resultat gir de både sikre sammenkoblinger og muligheten til å enkelt montere ekstra komponenter ved hjelp av vanlige skruer.
- Installasjon fra én side og derfor egnet også for lukkede profiler.
- Enkel, rask og for det meste automatisk installasjon.
- Krever ingen forsenkning av borede hull.
- Konsekvent høy installasjonskvalitet.
- Vridningssikker tilkobling med bærende gjenger.
- Forbedret effektivitet takket være raskere installasjon, sikre tilkoblinger og forbedret kvalitet.
De angitte uttrekksverdiene er retningslinjeverdier, og informasjonen kan variere av denne grunn, avhengig av arbeidsstykket, boret hulltoleranse og grovhet på overflaten.
Spesielt godt egnet for å oppnå høy motstand mot dreining i myke materialer, for eksempel aluminium, tre, plast osv.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M6 |
Hodediameter (d1) | 10,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 9,4 mm |
Lengde (l1) | 15 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,60 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 0,5-3,0 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Strekkbruddbelastning | 15000 N |
Skjærbruddbelastning | 4400 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 10 Nm |
Borhulldiameter | 9,5 mm |
Hodetype | Lite senkhode |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.