Blindnaglemutter, lite forsenket hode Stål elzink
NUT-RIV-CS-(A2B)-(0,9-3,7)-16,0X10,6-M8
Art.-nr. 0917800
EAN 4045989877973
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Blindnaglemuttere kan brukes som naglede og skrudde sammenkoblinger. Som et resultat gir de både sikre sammenkoblinger og muligheten til å enkelt montere ekstra komponenter ved hjelp av vanlige skruer.
- Installasjon fra én side og derfor egnet også for lukkede profiler.
- Enkel, rask og for det meste automatisk installasjon.
- Krever ingen forsenkning av borede hull.
- Konsekvent høy installasjonskvalitet.
- Vridningssikker tilkobling med bærende gjenger.
- Forbedret effektivitet takket være raskere installasjon, sikre tilkoblinger og forbedret kvalitet.
De angitte uttrekksverdiene er retningslinjeverdier, og informasjonen kan variere av denne grunn, avhengig av arbeidsstykket, boret hulltoleranse og grovhet på overflaten.
Spesielt godt egnet for å oppnå høy motstand mot dreining i myke materialer, for eksempel aluminium, tre, plast osv.
![]() | |
Utvendig diameter (d2) | 11,5 mm |
Lengde (l1) | 16,5 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 0,9-3,7 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
