Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnaglemutter med delvis sekskanttange og kuppelhode, lukket, A2 rustfritt stål

NUT-RIV-DOME-HEX(0,5-3)-A2-23,5-M8-CLSD

Art.-nr. 0918131108

EAN 4065746762823

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnaglemutter med delvis sekskanttange og kuppelhode, lukket, A2 rustfritt stål

Art.-nr. 0918131108

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For sikker sammenkobling av to eller flere komponenter og enkel installasjon av andre komponenter ved hjelp av kommersielt tilgjengelige skruer.
  • Lukkede blindnaglemuttere gir en utmerket løsning for bruksområder som krever en luft- og sprutsikker sammenkobling.

  • Blindnaglemuttere kan brukes som naglede og skrudde sammenkoblinger.

  • Kan behandles med tilgang fra kun én side av komponenten, og er derfor også egnet for lukkede profiler.

  • Vridningssikker tilkobling med bærende gjenger.
Merknad

De angitte uttrekksverdiene er veiledende, og informasjonen kan derfor variere avhengig av arbeidsemnet, toleransen i borehullet og overflatens ruhet.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Pneumatisk blindnagelmutterverktøy PEG 312

RIVNUTGUN-PN-(PEG 312)-7BAR

Den minste, letteste pneumatiske naglemutterenheten for rask og enkel behandling av naglemuttere laget av aluminium, stål og rustfritt stål i diameter M3–M12
x 1 Ant.
HES 412 sett med dorer og munnstykker 16 stk. i systemkoffert 8.4.1.

BLINDNAGLEMUTTERSSETT SKRALLE HES 412

Blindnaglemuttertang for bruk med M4 til M12-blindnaglemuttere og -bolter
x 1 Ant.