Blindnaglemutter med delvis sekskanttange og lite senkhode, lukket, A2 rustfritt stål
NUT-RIV-CS-HEX(3,0-5,5)-A2-23,5-M6-CLSD
Art.-nr. 0918133206
EAN 4065746768399
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Lukkede blindnaglemuttere gir en utmerket løsning for bruksområder som krever en luft- og sprutsikker sammenkobling.
- Blindnaglemuttere kan brukes som naglede og skrudde sammenkoblinger.
- Kan behandles med tilgang fra kun én side av komponenten, og er derfor også egnet for lukkede profiler.
- Vridningssikker tilkobling med bærende gjenger.
De angitte uttrekksverdiene er veiledende, og informasjonen kan derfor variere avhengig av arbeidsemnet, toleransen i borehullet og overflatens ruhet.
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M6 |
Lengde (l1) | 23,5 mm |
Hodediameter (d1) | 10,0 mm |
Utvendig diameter (d2) | 8,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,6 mm |
Innskruingslengde (l2) | 17 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 3,0-5,5 mm |
Strekkbruddbelastning | 21600 N |
Skjærbruddbelastning | 3820 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 15,5 Nm |
Skaftdetalj | Med delvis sekskantet skaft |
Hodetype | Flatt hode |
Design | Lukket |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.