Blindnaglemutter med riflet tange og lite senkhode, lukket, forsinket stål
NUT-RIV-CS-(0,5-2,5)-(A3K)-15,0-M4-CLSD
Art.-nr. 0918423104
EAN 4065746769594
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Lukkede blindnaglemuttere gir en utmerket løsning for bruksområder som krever en luft- og sprutsikker sammenkobling.
- Blindnaglemuttere kan brukes som naglede og skrudde sammenkoblinger.
- Kan behandles med tilgang fra kun én side av komponenten, og er derfor også egnet for lukkede profiler.
- Vridningssikker tilkobling med bærende gjenger.
De angitte uttrekksverdiene er veiledende, og informasjonen kan derfor variere avhengig av arbeidsemnet, toleransen i borehullet og overflatens ruhet.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M4 |
Lengde (l1) | 15 mm |
Hodediameter (d1) | 6,9 mm |
Utvendig diameter (d2) | 5,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,5 mm |
Innskruingslengde (l2) | 10 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 0,5-2,5 mm |
Strekkbruddbelastning | 7000 N |
Skjærbruddbelastning | 1200 N |
Maks. Tiltrekkingsmoment | 2,9 Nm |
Borhulldiameter | 6,0 mm |
Skaftdetalj | Med gjenget skaft |
Hodetype | Lite senkhode |
Design | Lukket |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
