Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnaglemutter med sekskanttangeog kuppelhode, lukket, forsinket stål

NUT-RIV-DOME-HEX(0,5-3,0)-A3K-19-M5-CLSD

Art.-nr. 0918441105

EAN 4065746770002

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnaglemutter med sekskanttangeog kuppelhode, lukket, forsinket stål

Art.-nr. 0918441105

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For sikker forbindelse av to eller flere komponenter og enkel montering av andre komponenter ved hjelp av kommersielt tilgjengelige skruer.
  • Lukkede blindnaglemuttere gir en utmerket løsning for bruksområder som krever en luft- og sprutsikker sammenkobling.

  • Blindnaglemuttere kan brukes som naglede og skrudde sammenkoblinger.

  • Kan monteres med tilgang fra bare én side av komponenten og er derfor også egnet for lukkede profiler.

  • Vridningssikker sammenkobling med lastbærende gjenge.
Merknad

De angitte uttrekksverdiene er veiledende, og informasjonen kan derfor variere avhengig av arbeidsemnet, toleransen i borehullet og overflatens ruhet.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Nøkkelbredde

7 mm

Lengde (l1)

19 mm

Hodediameter (d1)

10,0 mm

Utvendig diameter (d2)

6,95 mm

Hodehøyde (k1)

1,0 mm

Innskruingslengde (l2)

14 mm

Min./maks. klemområde (s1)

0,5-3,0 mm

Strekkbruddbelastning

9300 N

Skjærbruddbelastning

2760 N

Maks. Tiltrekkingsmoment

6,8 Nm

Skaftdetalj

Med sekskanttange

Hodetype

Flatt hode

Design

Lukket

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batteri naglemutterpistol , ANG 310

RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH

For cordless processing of rivet nuts up to M10 Al, up to M8 steel and M6 stainless steel.
x 1 Ant.
Pneumatisk blindnagelmutterverktøy PEG 312

RIVNUTGUN-PN-(PEG 312)-7BAR

Den minste, letteste pneumatiske naglemutterenheten for rask og enkel behandling av naglemuttere laget av aluminium, stål og rustfritt stål i diameter M3–M12
x 1 Ant.
HES 412 sett med dorer og munnstykker 16 stk. i systemkoffert 8.4.1.

BLINDNAGLEMUTTERSSETT SKRALLE HES 412

Blindnaglemuttertang for bruk med M4 til M12-blindnaglemuttere og -bolter
x 1 Ant.