Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnaglemutter med sekskanttange og lite senkhode, lukket, forsinket stål

NUT-RIV-CS-HEX(0,5-2,0)-A3K-20,0-M5-CLSD

Art.-nr. 0918443105

EAN 4065746769945

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnaglemutter med sekskanttange og lite senkhode, lukket, forsinket stål

Art.-nr. 0918443105

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For sikker sammenkobling av to eller flere komponenter og enkel installasjon av andre komponenter ved hjelp av kommersielt tilgjengelige skruer.
  • Lukkede blindnaglemuttere gir en utmerket løsning for bruksområder som krever en luft- og sprutsikker sammenkobling.

  • Blindnaglemuttere kan brukes som naglede og skrudde sammenkoblinger.

  • Kan behandles med tilgang fra kun én side av komponenten, og er derfor også egnet for lukkede profiler.

  • Vridningssikker tilkobling med bærende gjenger.
Merknad

De angitte uttrekksverdiene er veiledende, og informasjonen kan derfor variere avhengig av arbeidsemnet, toleransen i borehullet og overflatens ruhet.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Nøkkelbredde

7 mm

Lengde (l1)

20 mm

Hodediameter (d1)

8,0 mm

Utvendig diameter (d2)

6,95 mm

Hodehøyde (k1)

0,5 mm

Innskruingslengde (l2)

14 mm

Min./maks. klemområde (s1)

0,5-2,0 mm

Strekkbruddbelastning

9800 N

Skjærbruddbelastning

2760 N

Maks. Tiltrekkingsmoment

8,0 Nm

Skaftdetalj

Med sekskanttange

Hodetype

Lite senkhode

Design

Lukket

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batteri naglemutterpistol , ANG 310

RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH

For cordless processing of rivet nuts up to M10 Al, up to M8 steel and M6 stainless steel.
x 1 Ant.
Pneumatisk blindnagelmutterverktøy PEG 312

RIVNUTGUN-PN-(PEG 312)-7BAR

Den minste, letteste pneumatiske naglemutterenheten for rask og enkel behandling av naglemuttere laget av aluminium, stål og rustfritt stål i diameter M3–M12
x 1 Ant.
HES 412 sett med dorer og munnstykker 16 stk. i systemkoffert 8.4.1.

BLINDNAGLEMUTTERSSETT SKRALLE HES 412

Blindnaglemuttertang for bruk med M4 til M12-blindnaglemuttere og -bolter
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger