Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

MBT-blindnagle med høy styrke, Stål/stål elzink A2K

BNAGLE MEGAGRIP 6,4X20,5 ST/ST

Art.-nr. 0921164205

EAN 4061975751409

Priser vises for kunden etter pålogging
MBT-blindnagle med høy styrke, Stål/stål elzink A2K

Art.-nr. 0921164205

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse og stift laget av elzink (A2K) stål
  • Nagleserien med høy styrke muliggjør sammenkoblinger som oppfyller de høyeste kravene.

  • Jevnt høy forspenning stabiliserer sammenkoblingen permanent.

  • Mekanisk materialforbindelse og friksjonslåsing sikrer absolutt vibrasjonsbestandighet.

  • Utmerket bestandighet mot tretthet samt høye strekk- og skjærstyrkeverdier forlenger levetiden.

  • Den fastholdte, mekanisk låste stiften, den lufttette og sprutsikre utfyllingen av borehullet og et stort klemområde muliggjør rask installasjon med jevn kvalitet ved bruk av pneumatisk verktøy.
Merknad

Kan bare monteres med spaknagletang, (art. nr. 0949810), eller PNG 122, (art. nr. 070393733) og passende dyse (∅ 4,8 mm: art. nr. 0946820 eller ∅ 6,5 mm: art. nr. 0946830).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

MBT-blindnaglebolter brukes til produksjon av vibrasjonsbestandige og holdbare forbindelser med høy styrke under tunge mekaniske belastninger. De er utviklet for høye strekkbelastninger og skjærlast og brukes fortrinnsvis i bil- og nyttekjøretøyindustrien, i maskinteknikk samt i bolig- og bryterskapbygging. De brukes også i varme-, klimaanlegg- og ventilasjonssystemer, samt i jernbane- og kjøretøybygging. Bruksmulighetene er varierte, da det store utvalget av klemmelengder gir mulighet for fleksibel bruk, mens den positive låsingen og friksjonslåsingen sikrer jevn forspenning og absolutt vibrasjonsmotstand.

Materiale hylse

Stål

Materiale til dor

Stål

Doroverflate

Galvanisert

Hylseoverflaten

Galvanisert

Hodediameter (dk)

13 mm

Hodehøyde (k1)

2,5 mm

Min./maks. klemområde

2,0-15,9 mm

Min./maks. borehulldiameter

6,7-6,9 mm

Skjærbruddbelastning

8200 N

Strekkbruddbelastning

12500 N

Hodetype

Rundt hode med flens

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Blindnaglepistol, trykkluft PNG 122

BLINDNAGLEPISTOL LUFT PNG 122

Praktisk, kompakt trykkluftenhet med justerbart nagledorinnsug med en låsbar glidebryter for behandling av blindnagler
x 1 Ant.
Munnstyykke Til monobolt

MUNNSTYKKE 6,5 FOR MONOBOLT

For 6,5 mm diameter i aluminium, stål, rustfritt stål
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger