rustfritt stål A2/A2 rustfritt stål
RIV-MHD-A2/A2-(3,5-6,5)-4,8X11
Art.-nr. 093148 11
EAN 4038898907480
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4,8 x 11 mm |
Min./maks. klemområde | 3,5-6,5 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,52 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,9-5,0 mm |
Skjærbruddbelastning | 4500 N |
Strekkbruddbelastning | 6000 N |
Materiale hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 4,9 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.