rustfritt stål A2/A2 rustfritt stål
BNAGLE 5,0X25 A2/A2 (15,0-20,0) HODE 9,5
Art.-nr. 09315 25
EAN 4045989798216
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 5 x 25 mm |
Min./maks. klemområde | 15-20 mm |
Hodediameter (dk) | 9,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,4 mm |
Skjærbruddbelastning | 5000 N |
Strekkbruddbelastning | 4200 N |
Materiale hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 5,1 mm |
Standarder | UNI 9200 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 10 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.