Blindnagle, 120° senkhode A2/A2 rustfritt stål
RIV-CS-A2/A2-(1,0-3,0)-3,2X6,0
Art.-nr. 0931553206
EAN 4053479589176
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 3,2 mm |
Lengde (l1) | 6 mm |
Hodediameter (dk) | 6,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,9 mm |
Materiale hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Min./maks. klemområde | 1,0-3,0 mm |
Skjærbruddbelastning | 1800 N |
Strekkbruddbelastning | 2300 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 3,2 x 6 mm |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Hodevinkel | 120 Degree |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.