Blindnagle, 120° senkhode A2/A2 rustfritt stål
RIV-CS-A2/A2-(15,0-20,0)-4,8X25,0
Art.-nr. 0931554825
EAN 4053479589503
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 9,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,2 mm |
Materiale hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Min./maks. klemområde | 15,0-20,0 mm |
Skjærbruddbelastning | 3800 N |
Strekkbruddbelastning | 4500 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 4,8 x 25 mm |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Hodevinkel | 120 Degree |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.